{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
| Plattengröße | 9 mm | |
| Einsatzart | rechts | |
| Innendrehtiefe bis | 3×D | |
| Schaftausführung | Stahl | |
| Norm | DIN 8024 | |
| Innenkühlung | ja | |
| ISO-Code Halter | A16Q SSSCR/L09 | |
| Einstellwinkel κ | 45 Grad | |
| passende Wendeschneidplatte | SC.. 09T3.. | |
| Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 20 mm | |
| Mittenversatz L3 | 11,5 mm | |
| Spannhöhe L2 | 15 mm | |
| Gesamtlänge L | 180 mm | |
| Auskraglänge L1 | 48 mm | |
| Wendeplattenschrauben-Set | 269028 8 | |
| Anwendung | Längsdrehen innen | |
| Produktart | Bohrstange |
| Article number | 260722 16/09 | |
| EAN / GTIN | 4069515004473 | |
| Manufacturer number | 260722 16/09 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |