{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
IP-skyddsklass | IP 54 | |
Kan även användas som ficklampa | Fokus | |
ATEX-zon | ingen | |
ljusflöde | 35 lm | |
brinntid | 7 h | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Micro, AAA | |
totallängd | 94 mm | |
Produktslag | Ficklampa |
Artikelnummer | 081533 94 | |
EAN/GTIN | 4062406256500 | |
Tillverkarens nummer | 081533 94 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
LED-ficklampa, svart med batterier, Typ: 94
på begäran
I lager
6 414 styck i lager
14,30 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 012 styck i lager
19,69 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 050 styck i lager
24,97 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 369 styck i lager
23,76 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal ingående batterier | 1 | 2 | 2 | 1 |
Energiförsörjning | Batteridriven | Batteridriven | Batteridriven | Batteridriven |
totallängd | 94 mm | 140 mm | 160 mm | 117 mm |
IP-skyddsklass | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
brinntid | 7 h | 10 h | 9 h | 5 h |
ljusflöde | 35 lm | 35 lm | 250 lm | 160 lm |
Produktslag | Ficklampa | Ficklampa | Ficklampa | Ficklampa |