Skärhållare, neutral, Skaft- / vändskärs-storlek: 12/11mm

Art-nr.: 261111 12/11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
17 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 12 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning neutral
Norm DIN ISO 5610
Invändig nej
ISO-kod hållare SVVBN 1212F11
Passande vändskär VB.. 1103..
Funktionsbredd L4 neutrala hållare 6 mm
Utkragande längd L1 neutrala hållare 18,5 mm
Totallängd L neutrala hållare 80 mm
Skruvsats förvändskär 269028 22
Inställningsvinkel κ 72,5 grad
Användning Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning; Plansvarvning
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261111 12/11
EAN/GTIN 4045197655820
Tillverkarens nummer 261111 12/11

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen