• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Spännhållare SVVBN 72,5°, för vändskärplattor VB.., neutral

Art-nr.: 261111 20/16
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
17 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 20 mm
Vändskärsstorlek 16 mm
Användning neutral
Norm DIN ISO 5610
Invändig nej
ISO-kod hållare SVVBN 2020K16
Passande vändskär VB.. 1604..
Funktionsbredd L4 neutrala hållare 10 mm
Utkragande längd L1 neutrala hållare 31 mm
Totallängd L neutrala hållare 125 mm
Skruvsats förvändskär 269028 2
Underläggsplatta 269005 8
Skruv för underläggsplatta 269013 2
Inställningsvinkel κ 72,5 grad
Användning Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning; Plansvarvning
Produktslag Skärhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 261111 20/16
EAN/GTIN 4045197655868
Tillverkarens nummer 261111 20/16