SNGA 120408, KB7205, användningsområde: HART

Art-nr.: 255729 HART
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    278,53  SEK / st.
  • Från 10st.
    232,18  SEK / st.
på begäran
I lager
195 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

användningsområde Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

användningsområde HÅRD
ISO-kod vändskär SNGA 120408
Hörnradie 0,8 mm
Sort KB7205
Skärmaterial Keramik
Skärförhållande kontinuerligt
Skärdjup ap 0,1 mm - 0,9 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,15 mm/v
Eggutförande 0,2 mm×25°
Antal byten/skär 8
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 255729 HART
EAN/GTIN 4045197511539
Tillverkarens nummer 255729 HART

Användningstabell

Stål < 55 HRC
H
250
Stål < 60 HRC
H
210
Stål < 67 HRC
H
180
GG(G)
K
250
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Förstklassiga, mycket värmehållfasta keramikmaterial för tillförlitlig användning i svårbearbetade och hårda material.
Belagd aluminiumoxid-titankarbid-keramik för bearbetning av hårda material upp till 68 HRC.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen