Borrstångshållare, PSC 63, Spännhylsa D1: 6mm

Art-nr.: 318888 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hållare norm: ISO 26623-2
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 6 mm
fäste PSC 63
Hållare norm ISO 26623-2
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 80 mm
Utvändig-⌀ D 34 mm
L1 58 mm
Produktslag Weldonhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 318888 6
EAN/GTIN 2050001672889
Tillverkarens nummer PS6.B06.K01.080

Benämning

Användningsdata:

För användning i fleroperationsmaskiner
För montering av invändiga skärhållare.

Anmärkning:

PSC-spännbult på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen