HT-chuck med kylkanalborrhål, BT 40 kort, Spännhylsa D1: 12mm

Art-nr.: 303451 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
13 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hållare norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC; HPC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 12 mm
fäste BT 40 kort
Hållare norm JIS B6339; ISO 7388-2
Form ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC; HPC
utkragningslängd A-mått 58 mm
Utvändig-⌀ D 42 mm
Effektiv längd L1 31 mm
passande reducerhylsa 302140; 302135
Kylkanalborrhål Ja
Produktslag Hydro-expansionsspännchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 303451 12
EAN/GTIN 4045197644794
Tillverkarens nummer 303451 12

Benämning

Utförande:

  • Mycket hög total styvhet tack vare den optimerade konstruktionen.
  • Axiell längdjustering, justermån 10 mm.

Fördel:

  • Största möjliga överförbara vridmoment, 550 Nm, Utförande HT (High Torque), vilket ger hög processäkerhet.
  • Idealiska dämpningsegenskaper, vilket ger en optimal arbetsstyckyta, längre användningstid och skonsam spindeldrift.
  • Temperaturbeständighet upp till 120 °C.

Användningsdata:

Framför allt för kraftig spånavverkning vid fräsning.

Leveransinnehåll:

Inklusive insexnyckel med T-handtag.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760308802.

Anmärkning:

Varning vid överlånga verktyg och TPC-bearbetning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen