Handske, par Camapur® Cut 627+, Handskstorlek: 7

Art-nr.: 094476 7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1par
    205,49  SEK / par
  • Från 10par
    171,15  SEK / par
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på begäran
I lager
159 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Stickningsteknik: 13G
  • elektrostatisk egenskap: 0,3 sek. Enligt avklingningstid EN 61340-5-1
  • silikonfri: ja
  • Skärskyddsklass: B

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Camapur®
Innehåll 1
Stickningsteknik 13G
elektrostatisk egenskap 0,3 sek. Enligt avklingningstid EN 61340-5-1
tillverkarens beteckning Camapur Cut 627+
Passform Mycket god
EN 388 4341X
Hållarmaterial HPPE
Beläggning PU
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Allround
Färg grå/svart
Material beläggning PU
Handskstorlek 7
vikt 73 g
Längd 240 mm - 260 mm
EN 388 Slitstyrka 4
EN 388 Skärhållfasthet 3
EN 388 Rivhållfasthet 4
Användningsdata Flergångs
silikonfri ja
Andningsförmåga Mycket god
DMF-fri ja
Fingertoppskänsla God
Våtgrepp Måttlig
Oljegrepp Måttlig
Värmeskydd Saknas
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Skärskyddsklass B
Produktslag Genomskärningsskyddade handskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094476 7
EAN/GTIN 4008198862772
Tillverkarens nummer 062707841E

Benämning

Utförande:

Camapur® Cut 627+. Flexibel skärskyddshandske för monteringsarbeten i torr och lätt oljig arbetsomgivning. Med tunn polyuretanbeläggning för hög bärkomfort och ökad andningsaktivitet. God greppsäkerhet även vid lätt oljiga komponenter. Särskilt lämplig för plåtbearbetning och monteringsarbeten med medelhög skärskaderisk.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen