{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 6 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 2 mm | |
totallängd L | 40 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5 mm | |
för konisk försänkning enligt DIN 74 AF | M3 | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | blå | |
förborrningshål-⌀ | 2 mm | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150382 6 | |
EAN/GTIN | 4045197086464 | |
Tillverkarens nummer | 150382 6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Konisk försänkare,HM 90°, obelagd, Utvändig ⌀: 6mm
på begäran
I lager
75 styck i lager
1 442,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
662 styck i lager
145,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
541 styck i lager
104,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
532 styck i lager
171,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig ⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | VHM | HSS | HSS | HSS E |
Skaftdiameter Ds | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare |