{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 60 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 2 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150855 8 | |
EAN/GTIN | 4045197087331 | |
Tillverkarens nummer | 150855 8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Konisk försänkare, HM 60°, obelagd, Utvändig ⌀: 8mm
på begäran
I lager
49 styck i lager
2 131,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
401 styck i lager
160,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
796 styck i lager
110,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
256 styck i lager
184,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
204 styck i lager
154,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
85 styck i lager
197,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig ⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd |
totallängd L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | VHM | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |