Avgradningsförsänkare 90°, Typ: 5

Art-nr.: 150065 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
414 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Skärmaterial: HSS
  • Skaft: Cylindriskt skaft med h9
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
Skärmaterial HSS
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
för hål-⌀ 2 mm - 5 mm
Huvud-⌀ 10 mm
totallängd L 46 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Färgring Utan
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 150065 5
EAN/GTIN 4045197085368
Tillverkarens nummer 150065 5

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
33
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
7
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Speciell skärgeometri som ger tunna spån. Spånen drivs genom det lutande borrhålet ut i skaftriktningen.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen