HM-skrubbfräs med invändig kylning MTC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 6mm

Art-nr.: 205716 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
44 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ d11 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Fräsprofil: HR
  • Tolerans nom.-⌀: d11
  • Tandantal Z: 4

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 6 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Fräsprofil HR
Tolerans nom.-⌀ d11
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 45 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig ja
Bearbetningsstrategi MTC
Skärlängd Lc 12 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 21 mm
Friställningsdiameter D1 5,5 mm
totallängd L 57 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,15 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,028 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,03 mm
Färgring grön
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 205716 6
EAN/GTIN 4045197362810
Tillverkarens nummer 205716 6

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
265
Stål < 750 N/mm²
P
195
Stål < 900 N/mm²
P
195
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
140
Stål < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
145
Uni
 
vått maximal
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Optimerad specialprofil med tandade skär för grovfräsning.
Mycket höga bearbetningsprestanda. Kan användas som universalfräs.
Speciellt kylkanalsystem som gör det möjligt att uppnå högsta möjliga bearbetningskapacitet.

Användningsdata:

Speciellt för MTC (Multi Task Cutting) i den nya generationens fleroperationsmaskiner.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen