Koniskt precisionsplåtborr HSS, TiN, Skär-⌀ DC: 3-14mm

Art-nr.: 118030 3-14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
78 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skär-⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Skaft: Skaft med tre spännytor

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 3 mm - 14 mm
Beläggning TiN
Skärmaterial HSS
Norm Verkstadsnorm
Skaft Skaft med tre spännytor
totallängd 58 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Färgring Utan
Produktslag Konisk plåtborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 118030 3-14
EAN/GTIN 4045197036490
Tillverkarens nummer 118030 3-14

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Olja
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Med skarp borrspets, ingen förborrning nödvändig. Koniskt stigande skäreggar och radiell avbackning på utsidan ger en jämn och fin bearbetning. Skala i spåren. Skaftet har dessutom tre ytor.
TiN-beläggning: Högre skärhastigheter och mångdubbel utslitningstid. Speciellt för mjuka, smörjande material.

Användningsdata:

Borrning utan grader eller skakmärken.
Stålplåt 0,1−2 mm, rostfri plåt (V2A) 0,1−1 mm, järnfria metaller: 0,1−5 mm, plast upp till 10 mm.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen