Sticksåg, Typ: GST150BCE

Art-nr.: 078200 GST150BCE
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Transportväska

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Transportväska
tillverkarens beteckning GST150BCE
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 780 W
slaghast. 500 min-1 - 3 100 min-1
maximalt sågdjup i stål 10 mm
maximalt sågdjup i trä 150 mm
geringsinställning ja
pendelrörelse 4x
vikt 2,7 kg
maximala vibrationer enligt EN 7,0 m/s2
Utförande Bygelform
anmärkning Robusta
lämpliga sticksågblad 588400 − 588551
Vektygsbyte utan hjälpverktyg ja, SDS-system
Produktslag Såg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 078200 GST150BCE
EAN/GTIN 3165140463560
Tillverkarens nummer 0601513000

Benämning

Utförande:

Bosch sticksåg med enkelt och verktygslöst byte av sågblad via Bosch SDS-systemet.
Sticksåg ibygelform.
  • Stora kapacitetsreserver också i hårda och tjocka balkar genom den kraftfulla och överbelastningståliga 780 W-motorn.
  • Extremt robust och böjstyv fotplatta för mycket grov användning.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 st sågblad, täckkåpa, glidsko, utsugsadapter, sugmunstycke, transportväska.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen