Förvaringsbox med dammskydd 7

Art-nr: 974790 7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 322 mm
Bredd 250 mm
Djup 365 mm
Antal avläggsfack, utdragbara 7
Material Polystyrol
Färg grå
Handtag Ja
maximalt lämplig för pappersformat DIN C4
Låsbar hylla (dammskydd) Ja
Märkningsfält Nej
Väggfäste Nej
Monteringsmaterial ingår i leveransen Nej
Produktslag Sorteringshylla

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 974790 7
EAN/GTIN 7318082001055
Tillverkarens nummer 1712001050

Benämning

Utförande:

Förvaringsbox av slagtålig styrenplast.

Användningsdata:

Lådformat: DIN C4. Med nedsänkbar front som dammskydd. Handtag för enkel transport.