Kutija s ladicama sa zaštitom od prašine 7

Artikl br.: 974790 7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 322 mm
širina 250 mm
Dubina 365 mm
Broj izlačnih površina za odlaganje 7
Materijal Polistirol
Boja siva
Ručka Da
maksimalno prikladno za format papira DIN C4
Površina za odlaganje s mogućnosti zatvaranja (zaštita od prašine) Da
Polja za natpis Ne
Pričvršćenje za zid Ne
Pričvrsni materijal obuhvaćen opsegom isporuke Ne
Vrsta proizvoda Odlagalište za sortiranje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 974790 7
EAN / GTIN 7318082001055
Broj proizvođača 1712001050

Opis

Izvedba:

Kutija s ladicama od polistirola otporna na udarce.

Upotreba:

Format ladice: DIN C4. S prednjom pločom koja se uvlači za zaštitu od prašine. Ručka za jednostavan transport.