Lomakelaatikosto pölynsuojalla 7

Tuote nro.: 974790 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 322 mm
Leveys 250 mm
Syvyys 365 mm
Ulosvedettävien säilytyslokeroiden lukumäärä 7
Materiaali polystyreeni
Väri harmaa
Kantokahva kyllä
Soveltuu enintään paperikokoon DIN C4
Suljettava säilytystila (pölyltä suojattu) kyllä
Merkintäkentät ei
Seinäkiinnitys ei
Asennusmateriaali sisältyy toimitukseen ei
Tuotetyyppi Lajittelualusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 974790 7
EAN / GTIN 7318082001055
Valmistajan numero 1712001050

Kuvaus

Malli:

Lomakelaatikosto iskunkestävää polystyreeniä.

Käyttö:

Laatikok koko: DIN C4. Alaslaskettava etulevy suojaa pölyltä. Kahva helpottaa kuljetusta.