{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
höjd | 670 mm | |
Bredd | 1 060 mm | |
Djup | 1 260 mm | |
invändig bredd | 1 000 mm | |
effektivt djup | 1 200 mm | |
fyllhöjd | 500 mm | |
Maximal stapelhöjd | 600 mm | |
frigångsbredd | 860 mm | |
frigångsdjup | 1 060 mm | |
Frigångshöjd | 100 mm | |
lyftförmåga | 2 000 kg | |
bärförmåga vid stapling | 10 000 kg | |
Material | stålplåt | |
Färg | musgrå RAL 7005 | |
Vägg utförande | fast vägg | |
Tresidig staplingskant | Nej | |
Staplingshörn med kranöglor | Ja | |
med gaffelfickor | Nej | |
kan lyftas med kran | Ja | |
olika storlekar kan staplas på varandra | Nej | |
Stapelbar | Ja | |
vikt | 60 kg | |
Produktslag | Stor transport- och staplingsbehållare |
Artikelnummer | 963560 1200X1000 | |
EAN/GTIN | 4251572702755 | |
Tillverkarens nummer | M1520-04-01 |