{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Visina | 670 mm | |
širina | 1.060 mm | |
Dubina | 1.260 mm | |
Korisna širina | 1.000 mm | |
Korisna dubina | 1.200 mm | |
Visina punjenja | 500 mm | |
Maksimalna visina slaganja | 600 mm | |
Ulazna širina | 860 mm | |
Ulazna dubina | 1.060 mm | |
Visina podvozja | 100 mm | |
Nosivost | 2.000 kg | |
Nosivost | 10.000 kg | |
Materijal | Čelični lim | |
Boja | mišje siva RAL 7005 | |
Izvedba zida | čvrsti zid | |
Rubovi za slaganje, 3-strani | Ne | |
Prihvatni kutnici s ušicama | Da | |
s ulaznim džepovima | Ne | |
mogućnost pucanja | Da | |
moguće slaganje različitih veličina jedno na drugo | Ne | |
s mogućnošću slaganja jednog na drugo | Da | |
Težina | 60 kg | |
Vrsta proizvoda | Veliki spremnik za transport i okomito slaganje |
Broj artikla | 963560 1200X1000 | |
EAN / GTIN | 4251572702755 | |
Broj proizvođača | M1520-04-01 |