Supporto per impugnatura a T Easyfix 3A

Codice art.: 955705 3A
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
28 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Easyfix
Per giraviti per viti Torx® Dimensione TX8 – TX50
Per esagono interno dimensione 2 mm - 8 mm
Tipo di prodotto Porta giraviti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 955705 3A
EAN / GTIN 4062406197728

Descrizione

Esecuzione:

Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata.

Per:

Pannelli forati □ 9 × 9 mm con passo da 37 mm.
3 giraviti per viti Torx® Dim. TX8 – TX50, o 3 per viti a esagono incassato Dim. 2 mm – 8 mm.

Fornitura:

Tutte le relative piastre base.