• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Märkningstavla för GARANT Uni Line Panel S, Typ: GREY

Art-nr.: 955442 GREY

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Panel
höjd 250 mm
Bredd 128 mm
Djup 30 mm
Färg antracit RAL 7016
Produktslag Märkningstillsats

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 955442 GREY
EAN/GTIN 4062406584467
Tillverkarens nummer 955442 GREY
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Märkningstavla av stålplåt för fastsättning på GARANT Uni Line Panel nr 955440.

Lackering:

Pulverbelagd i aktuell färg.

Anmärkning:

Passande bildsymboler (olika användningsändamål) för märkningstavlor finns under nr 955474.