• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

GARANT Uni Line Panel, Typ: S

Art-nr.: 955440 S
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hoffmann raster för perforerad panel 9×9
Serie Panel
höjd 1 375 mm
Bredd 300 mm
Djup 380 mm
lyftförmåga 30 kg
vikt 17 kg
Produktslag Ställ för perforerad panel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 955440 S
EAN/GTIN 4062406583286
Tillverkarens nummer 955440 S
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Smal stolpe av stålplåt, dubbelväggs med på båda sidor perforerad panel 9×9 mm i 37 mm raster för infästning av tillbehör till perforerade paneler och GARANT easyFix krokar och hållare. Stabil antracitfärgad bottenplatta som möjliggör enkel uppställning och förflyttning.

Lackering:

Tvåfärgat pulverbelagd, silver i kombination med antracit RAL 7016. Kan inte konfigureras.

Anmärkning:

Märkningstavlor finns under nr 955443955444. Passande bildsymboler (olika användningsändamål) för märkningstavlor finns under nr 955474.

Warning:

Avsedd användning
  • Dubbelväggig pelare med dubbelsidigt användbara väggar av perforerad plåt.
  • Väggar av perforerad plåt 9 x 9 mm med 37 mm raster för mottagning av easyFix-krokar och -hållare och andra tillbehör för väggar av perforerad plåt.
  • Observera maximal bärförmåga inklusive påbyggnader.

Olämplig användning
  • Förse väggen av perforerad plåt endast med sådana tillbehör som passar för det här ändamålet.
  • Transportera inga personer.
  • Förvara eller transportera inte osäkrade arbetsstycken.
  • Stå eller sitt inte på åkbar företagsutrustning.
  • Gör inga ombyggnader på egen hand.