Merkintätaulu UNI Panel S GREY

Tuote nro.: 955442 GREY
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
92 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Panel
Korkeus 250 mm
Leveys 128 mm
Syvyys 30 mm
Väri Antrasiitti RAL 7016
Tuotetyyppi Merkintäosa

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955442 GREY
EAN / GTIN 4062406584467

Kuvaus

Malli:

Teräspeltinen merkintätaulu, joka voidaan kiinnittää UNI Paneliin nro 955440.

Pintakäsittely:

Kaikki värit jauhemaalattuja.

Ohje:

Sopivat kuvat (eri käyttötarkoitukset) merkintätauluihin löytyvät numerolla 955474.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin