Skruvmejselsats för Torx® med T-handtag, Antal verktyg: 8

Art-nr.: 953171 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×16

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×16
Bredd 200 mm
Djup 400 mm
bredd i G 8
djup i G 16
Antal verktyg 8
Utförande med skruvdragare
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 953171 8
EAN/GTIN 4067263723295
Tillverkarens nummer 953171 8

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgad PE-cellplastinsats. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 953171: 1 st
GARANT skruvmejslar för Torx® med T-handtag nr 625152 Gr. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: 1 st vard.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen