Nyckelskåp 176

Art-nr: 950155 176
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
  • Cylinderlås: modulär låscylinder

Produktdetaljer

Tekniska data

Cylinderlås modulär låscylinder
höjd 560 mm
Bredd 380 mm
Djup 110 mm
Kombinationslås ⌀ 57 mm
Antal nyckelkrokar 176
Produktslag Nyckelskåp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 950155 176
EAN/GTIN 4062406153922

Benämning

Utförande:

Stomme, mellanvägg och dörr av stålplåt. Förberedd för väggmontage. Invändigt klädd med polypropenplattor. Kroklisterna steglöst justerbara i höjdled, med löpande numrering och nyckelregister.
Låsbara med DOM cylinderlås.
Med svängbar mellanvägg och 176 nyckelkrokar (16 kroklister med vardera 11 krokar).

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar