Avläggsskiva av lamellträ ca 15 mm tjock

Art-nr: 943860
(SEK 1646,19 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Produktdetaljer

Tekniska data

Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G 64×36 E
Bredd 1 194 mm
Djup 725 mm
bredd i E 64E
djup i E 36E
Tjocklek 15 mm
Material täckplatta Plywood
Produktslag Täckplatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 943860
EAN/GTIN 2050001764348
Tillverkarens nummer 943860

Benämning

Passar till:

Verktygsskåpstomme nr 943801; 943870; 943880.