• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Bandeja portaobjetos de madera laminada aprox. 15 mm de grosor

Número de artículo: 943860
(132,51 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Detalles de producto

Datos técnicos

Cajones, anchura útil×profundidad útil en G 64×36 E
Anchura 1.194 mm
Profundidad 725 mm
Anchura en E 64E
Profundidad en E 36E
Espesor 15 mm
Material placa de cubierta Madera laminada
Tipo de producto Placa de cubierta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 943860
EAN / GTIN 2050001764348
Número del fabricante 943860

Descripción

Idóneo para:

Carcasa de armario de herramientas n.º 943801; 943870; 943880.