Plaque de rangement en bois stratifié, épais. 15 mm

Réf.: 943860
(149,40 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,31 €
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 64×36 E
Largeur 1 194 mm
Profondeur 725 mm
Largeur en E 64E
Profondeur en E 36E
Epaisseur 15 mm
Matériau plaque de recouvrement Bois stratifié
Type de produit Plaques de recouvrement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 943860
EAN / GTIN 2050001764348
Réf. fabricant 943860

Description

Adapté(s) pour:

Caissons d'armoire à outils 943801; 943870; 943880.