• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Skarvplåt, Typ: 1

Art-nr.: 927122 1
Pris per 1 par
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
671 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 par (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
höjd 180 mm
Bredd 205 mm
Djup 40 mm
vikt 1,1 kg
Produktslag Skarvplåt

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 927122 1
EAN/GTIN 4062406120924
Tillverkarens nummer 927122 1
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Knutplåt av kantfalsad stålplåt. För förstyvning av arbetsbänken.

Användningsdata:

För extra stabilisering av stödbenen.

Leveransinnehåll:

Skarvplåtar, passar parvis för ett stödben nr 927000. Inklusive skruvar för fastsättning på stödben och arbetsskiva.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.

Anmärkning:

På stödbenen finns redan fästhålen för knutplåtarna.

Warning:

Intended use
  • Mount only on suitable holes.
  • Support leg for installation on the worktop of the GridLine Vario workbench.
  • Installation only in conjunction with a rear panel, drawer casing or stabilising plates.
  • Cable ducts in the leg for laying connecting cables.
  • Corner support leg for installation on a corner worktop.
  • Height adjustable, to ensure a level working surface.
  • Installation only in conjunction with a rear panel or two stabilising plates.
  • 927122.
  • Cable ducts in the leg for laying cables.
  • Stabilising plate for installation on the worktop and support leg of the GridLine Vario workbench.
  • For stiffening and stabilising the workbench.
  • Double stabilising plate: For connecting two worktops.
  • For flush alignment of two worktops we recommend the additional installation of a joint connection/connector clips.