{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Konstruktionsutförande | Stålrörskonstruktion | |
| Materialtjocklek | 1,5 mm | |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| höjd | 650 mm | |
| Bredd | 50 mm | |
| Djup | 700 mm | |
| passar till skivdjup | 750 mm | |
| vikt | 5,7 kg | |
| Produktslag | Stödben |
| Artikelnummer | 927000 650 | |
| EAN/GTIN | 4062406107284 | |
| Tillverkarens nummer | 927000 650 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |