Verkstadsvagn med 6 lådor utdragbar på båda sidorna 6

Art-nr: 914550 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 40
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 75
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Lådornas effektiva yta i G: 20×16
  • Cylinderlås: modulär låscylinder

Produktdetaljer

Tekniska data

Bärförmåga låda/utdragshylla 40 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 75 %
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G 20×16G
Lådornas effektiva yta i G 20×16
Cylinderlås modulär låscylinder
höjd 1 000 mm
Bredd 800 mm
Djup 500 mm
lådornas effektiva bredd 500 mm
lådornas effektiva djup 400 mm
lådornas effektiva bredd i G 20
lådornas effektiva djup i G 16
Antal lådor 6
vikt 71 kg
Produktslag Verkstadsvagn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 914550 6
EAN/GTIN 4045197892232

Benämning

Utförande:

Verkstadsvagn med reptålig och halksäker X-ABS-avläggshylla som är ytterst skonsamt mot ytor. Avläggshyllan kan enkelt bytas mot andra arbetsskivor (t.ex. av bambu) eller mot en bambuarbetsskiva med skruvstycke. Lådorna kan dras ut i båda ändar.

Beläggning:

lådans fronthöjd: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

Leveransinnehåll:

Inklusive indelningar:
för varje 75 mm utdragslåda 1 slitsad skiljelist nr 951510 storlek 75,
för varje 125 mm utdragslåda 1 slitsad skiljelist nr 951510 storlek 125.

Lackering:

Pulverbelagd i två färger, silver i kombination med antracit RAL 7016.

Anmärkning:

Värdefack/sidofack nr 914791 som tillval, inte integrerat i verkstadsvagnens centrallås, stängs med separat cylinderlås.
Till utdragslådor med höjd 200 mm passar nu också slitsade skiljelister nr 951510 storlek 200 samt kantlister nr 951560 storlek 200 och insticksskiljeplattor nr 951741951821 vardera i storlek 200.
Fler tillbehör och indelningsmateriel finns i grupp 95.
Passande indelningsmateriel:
Slitsade kantlister nr 951560 storlek 75; storlek 125 och storlek 200;
Slitsade skiljelister nr 951510 storlek 75; storlek 125 och storlek 200;
Insticksskiljeväggar nr 951721951821 storlek 75; nr 951731951821 storlek 125 och nr 951741951821 storlek 200.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar