Universalsax med trapetsklinga 210 mm

Art-nr: 769820 210
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
87 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 210 mm
skärlängd 60 mm
Handtagsutförande med plastöverdrag
Material saxstomme Stålplåt, högglansförkromad
Material mothåll Lättmetall
Kniv PTFE-beläggning mot vidhäftning Nej
Utbytbara skär Ja
Produktslag Sax

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 769820 210
EAN/GTIN 4033119000735
Tillverkarens nummer 3805

Benämning

Utförande:

Saxkropp av stålplåt, mothåll av lättmetall. Lätt dragande snitt. Plastklädda handtag med halkskydd. Högglansförkromad sax. inklusive 1 trapetsklinga.

Fördel:

Snabbare och framför allt mer kostnadseffektivt byte av trapetsklingan.

Användningsdata:

För klippning av gummi-, läder-, plast- och träprofiler med tvärsnitt upp till ca 10 mm.

Anmärkning:

Reservklinga se nr 844710, 844715, 844730 och 844745 vardera i storlek 10.