Cisaille universelle avec lame trapézoïdale 210 mm

Réf.: 769820 210
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 210 mm
Longueur lames 60 mm
Exécution du manche avec revêtement en plastique
Matériau corps de cisaille Tôle d'acier, finition chromée brillante
Matériau support de coupe Métal léger
Couteau à revêtement antiadhérent PTFE non
Couteau interchangeable oui
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 769820 210
EAN / GTIN 4033119000735
Réf. fabricant 3805

Description

Exécution:

Corps en tôle d’acier, support de coupe (partie basse) en alliage léger. Poignées revêtues de plastique et protection antidérapante; ciseaux chromés, très brillants; avec 1 lame trapézoïdale.

Avantage(s):

Remplacement plus rapide et surtout plus économique de la lame trapézoïdale.

Utilisation:

Pour la découpe de profilés en caoutchouc, cuir, plastique et bois présentant une section max. d’environ 10 mm.

Remarque(s):

Lame de rechange, voir 844710, 844715, 844730 et 844745, réf. 10.