Cizalla multiusos con cuchilla trapecial, Longitud total: 210mm

Número de artículo: 769820 210
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
135 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 210 mm
Longitud de filo 60 mm
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Zona de protección ESD (EPA) no
Color gris; rojo
Tipo de producto Tijera universal
Forma de los filos forma recta
Características tijeras Cuchilla intercambiable
Para grosor Goma; Madera; Plástico; Cuero
Grosor del material máx., Goma 10 mm
Grosor del material máx., Cuero 10 mm
Grosor del material máx., Madera 10 mm
Grosor del material máx., Plástico 10 mm
Superficie cromado
Material mango plástico
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 769820 210
EAN / GTIN 4033119000735
Número del fabricante 3805
Fabricante/responsable Gebr. Schröder GmbH, Konrad-Zuse-Ring 3, 24220 Flintbek, Deutschland, www.original-loewe.de

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de cizalla de chapa de acero, base de cuchilla (yunque) de metal ligero. Corte oblicuo fácil; mangos revestidos de plástico y protección antideslizante; cizalla con cromado de alto brillo; incluye 1 cuchilla trapecial.

Ventaja:

Cambio rápido, y sobre todo económico, de la cuchilla trapecial.

Aplicación:

Para cortar perfiles de caucho, cuero, plástico y madera con sección transversal hasta 10 mm aprox.

Nota:

Hoja de recambio, ver n.° 844710, 844715, 844730 y 844745, tam. 10 en todos los casos.