Universalios žirklės su trapecinėmis žiaunomis, Visas ilgis: 210mm

Prekės Nr.: 769820 210
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
100 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, raudona Signalinė raudona
Aprašyta dalis Griffe
Kokybės ir bandymo ženklas nėra
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Spalva raudona
Produkto rūšis universalios žirklės
Pjovimo briaunos ilgis 60 mm
Žirklių savybės keičiami peiliai
Tinka stiprumui Guminis; Mediena; iš plastiko; Oda
Medžiagos storis maks., Guminis 10 mm
Medžiagos storis maks., Oda 10 mm
Medžiagos storis maks., Mediena 10 mm
Medžiagos storis maks., iš plastiko 10 mm
Rankenos savybės 2K rankena
Standartas DIN EN IEC 60900
Apdirbama medžiaga kokybiškas lakštinis plienas
Paviršius chromuoti
Bendras ilgis 210 mm
Rankenos medžiaga iš plastiko
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 769820 210
EAN / GTIN 4033119000735
Gamintojo numeris 3805
Gamintojas / atsakingas asmuo Gebr. Schröder GmbH, Konrad-Zuse-Ring 3, 24220 Flintbek, Germany, www.original-loewe.de

Aprašymas

Modelis:

Žirklių korpusas iš lakštinio plieno, ašmenų pagrindas (priekalas) iš lengvojo metalo. Paprastas traukiamasis kirpimas; plastiku padengtos rankenos ir apsauga nuo slydimo; žirklės chromuotos; su 1 trapeciniais ašmenimis.

Privalumai:

Greitesnis ir pigesnis trapecinių geležčių pakeitimas.

Paskirtis:

Kirpti guminiams, odos, plastiko ir medienos profiliams, kurių skerspjūvis maždaug iki 10 mm.

Pastaba:

Atsargines geležtes žr. 844710, 844715, 844730 ir 844745 dyd. 10.