Fasonplåtsax med tvåkomponentshandtag 260 mm

Art-nr: 767043 260
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
600 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 260 mm
skärlängd 40 mm
Användning vänsterskärande
Produktslag Sax

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 767043 260
EAN/GTIN 4062406254858

Benämning

Utförande:

Mikrotandad. Skär av rostfritt stål (HRC 58 − 60), skänklar av förnicklad stålplåt. Tvåkomponentshandtag med greppsäkra mjuka inlägg som skonar handen.
Klippkapacitet: Plåt upp till 1,8 mm, rostfri plåt upp till 1,2 mm.

Användningsdata:

För genomgående raka snitt och figurklippning.