Škare za rezanje lima s dvokomponentnom drškom 260 mm

Artikl br.: 767043 260
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
600 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 260 mm
Duljina oštrice 40 mm
Primjena lijevi smjer obrade
Vrsta proizvoda Škare

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 767043 260
EAN / GTIN 4062406254858

Opis

Izvedba:

Mikroozubljenje. Glava škara od visoko kvalitetnog čelika (HRC 58 - 60), krakovi od čeličnog lima, poniklani. Dvokomponentne ručke s mekanim protukliznim umetkom za lagano rukovanje.
Područje rezanja: limovi do 1,8 mm, V2A limovi do 1,2 mm.

Upotreba:

Za ravne rezove i rezanje po krivulji.