Cisaille à chantourner avec poignée bimatière 260 mm

Réf.: 767043 260
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 260 mm
Longueur lames 40 mm
Type d'utilisation coupe à gauche
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 767043 260
EAN / GTIN 4062406254858

Description

Exécution:

Avec microdenture. Tête de cisaille en acier spécial (HRC 58 − 60), branches en tôle d'acier, nickelées. Poignée bimatière avec garniture souple, maniable et préservant les mains.
Capacité de coupe: tôles jusqu'à 1,8 mm; tôles en inox jusqu'à 1,2 mm.

Utilisation:

Pour coupes droites continues et chantournages.