Cizalla para contornear chapa con mango de 2 componentes, cortante por la izquierda, Longitud total: 260mm

Número de artículo: 767043 260
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
483 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de tijera Cizalla para contornear chapa
Tipo de boca a izquierda
Material acero fino (INOX); aplicación niquelada
Longitud total 260 mm
Longitud de filo 40 mm
Para grosor Chapa; V2A
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Zona de protección ESD (EPA) no
Color rojo; negro
Tipo de producto Cizallas para chapa
Forma de los filos forma curvada
Características tijeras inoxidable
Grosor del material máx., V2A 1,2 mm
Grosor del material máx., Chapa 1,8 mm
Características mango Mango de 2 componentes
Superficie niquelado
Material mango plástico
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 767043 260
EAN / GTIN 4062406254858
Número del fabricante 767043 260
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Micro-dentado. Cabeza de cizalla de acero inoxidable (HRC 58 − 60), brazos de chapa de acero, niquelados. Mango de 2 componentes con inserto de material blando, fácil de sujetar y agradable al tacto.
Capacidad de corte: Chapas hasta 1,8 mm; chapas V2A hasta 1,2 mm.

Aplicación:

Para cortes continuos rectos y de figuras.