Elektrikermejsel 250 mm

Art-nr: 743000 250
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
481 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 250 mm
eggbredd 12 mm
Skaft-⌀ 10 mm
Material Lufthärdat kromvanadinstål
Yta lackerad
vikt 190 g
Produktslag Mejsel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 743000 250
EAN/GTIN 4049002001611
Tillverkarens nummer R361 252 1

Benämning

Utförande:

Av åttakantigt stål (smal form), härdat och anlöpt. Mejselspetsen likformigt genomhärdad och kan därmed efterslipas upprepade gånger utan efterhärdning. Skalle med speciell seghärdning förhindrar splitter.

Norm:

Säkerheten testad enligt DIN 7255.

Material:

Lufthärdat kromvanadinstål, lackerad yta.