Burin d’électricien 250 mm

Réf.: 743000 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
37 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 250 mm
Largeur de lame 12 mm
⌀ queue 10 mm
Matériau Acier au chrome-vanadium autotrempant
Surface verni
Poids 190 g
Type de produit Burin

Numéros d’identification et classifications

Référence article 743000 250
EAN / GTIN 4049002001611
Réf. fabricant R361 252 1

Description

Exécution:

En acier octogonal (forme étroite), trempé et revenu. Tranchant trempé uniformément pour permettre plusieurs réaffûtages sans durcissement ultérieur. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats sur la tête du burin.

Norme:

Sécurité contrôlée suivant DIN 7255.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium autotrempant, surface vernie.