Avisoleringstång MultiStrip 10 10 mm2

Art-nr: 728630 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
411 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Multistrip
totallängd 195 mm
för ledararea 0,03 mm2 - 10 mm2
Material glasfiberarmerad plast
Produktslag Skärande tång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 728630 10
EAN/GTIN 4003773054580
Tillverkarens nummer 12 42 195

Benämning

Utförande:

Mycket stabil och lätt tångkropp av glasfiberarmerad plast. Skären anpassar sig automatiskt till olika kabeldiametrar. Isoleringen kapas och skalas av i ett och samma arbetsmoment. Med längdanslag och trådavbitare.

Fördel:

Robusta spännbackar av stål med skäregg.

Reservdel:

Reservknivar kan levereras under nr 728714 och längdanslag under nr 728715.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar