• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Plåtslagargriptång, totallängd: 180mm

Art-nr.: 709701 180
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
904 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 180 mm
backbredd 80 mm
spännvidd 45 mm
Produktslag Griptång

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 709701 180
EAN/GTIN 4062406241087
Tillverkarens nummer 709701 180
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Extra breda och platta käftar. Stabil tångkropp av fjäderstål. Tången är helt förnicklad.

Användningsdata:

Mycket lämplig för fasthållning, böjning och falsning av plåt.

Material:

Käftar av kromvanadinstål.

Reservdel:

Reservfjäder nr 708301 storlek 7.