Systemväska av plast L-BOXX® med insatser 102

Art-nr: 693335 102
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
735 styck i lager
  • Material: ABS
  • IP-skyddsklass: IP X4
  • Egenskap väska: Stapelbar
  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)

Produktdetaljer

Tekniska data

Material ABS
IP-skyddsklass IP X4
Egenskap väska Stapelbar
yttermått längd 442 mm
yttermått djup 357 mm
yttermått höjd 117 mm
Längd invändigt 375 mm
Bredd invändigt 313 mm
Höjd invändigt 71 mm
förpackning Systemväska, (L-Boxx)
Produktslag Verktygstransportsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 693335 102
EAN/GTIN 2050002047372

Benämning

Utförande:

Av slag- och stöttålig ABS-plast, fullständigt stänkskyddad. Den robusta klickmekanismen gör att väskorna snabbt och enkelt kan sättas ihop med varandra och tas isär. Flera systemväskor med en sammanlagd vikt på upp till 40 kg kan transporteras ihop. De ergonomiskt formade handtagen och handtagsskålarna gör väskorna mycket bekväma att bära. Locket kan belastas med upp till 100 kg och innehållet kan väga upp till 25 kg.
Systemväska av plast L-BOXX® nr 693330 storlek 102 inklusive smådelsinsats med lockinlägg nr 693350.

Funktion:

IPX4: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar, men inget skydd mot främmande föremål eller mot beröring.

Anmärkning:

Den passande rullvagnen för transport av upp till 5 st L-BOXX® storlek 102 finns under nr 693370 storlek 5.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar