{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
IP-skyddsklass | IP 67 | |
Egenskap väska | Flyganpassad; Flyganpassad; Slagtålig | |
yttermått längd | 457 mm | |
yttermått djup | 366 mm | |
yttermått höjd | 183 mm | |
Längd invändigt | 420 mm | |
Bredd invändigt | 300 mm | |
Höjd invändigt | 160 mm | |
Volym | 20 l | |
antal lås | 2 | |
maximal belastning | 22 kg | |
vikt | 3,2 kg | |
Produktslag | Verktygstransportsystem |
Artikelnummer | 692930 4216 | |
EAN/GTIN | 8024482185040 | |
Tillverkarens nummer | 282499 |