Bitssats 61 delar M

Art-nr: 675900 M
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
154 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Drivprofil Skruvmejsel för Phillips; Pozidriv-skruvmejsel; Spårskruvmejsel; Skruvmejslar för TORX®-skruvar; Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål; Sexkantnyckel; TriWing
Antal delar 61
Bits sexkantskaft C 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 675900 M
EAN/GTIN 4013288102058
Tillverkarens nummer 05259810001

Benämning

Innehåll:

Bits-klingor C 6,3 (1/4 tum) sorterade, 1 snabbkopplingsskaft.

Innehåll:

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Phillips: Nr 675200 3 st storlek 1/25; 6 st storlek 2/25; 2 st storlek 3/25
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Pozidriv: Nr 675320 3 st storlek 1/25; 6 st storlek 2/25; 2 st storlek 3/25
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändig sexkant: Nr 675240 vardera 1 st storlek 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändig sexkant med sfäriskt huvud: Nr 675270 vardera 1 st storlek 2,5; 3, 4; 5; 6
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändiga TORX®: Vardera 1 st storlek TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändiga TORX® med stift: Nr 675350 vardera 1 st storlek TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för spår: Vardera 1 st storlek 0,5×4,0; 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för TRI-WING®: Nr 675370 vardera 1 st storlek 2; 3; 4; 5
snabbkoppling: 1 st

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar