Bits-teräsarja 61 osaa M

Tuote nro.: 675900 M
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
125 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; Pozidriv-ruuvitaltta; uraruuvinväännin; Ruuvinväännin TORX®-ruuveille; Ruuvinväännin reiällisille TORX®-ruuveille; kuusiokoloväännin; TriWing
Osien määrä 61
Bit-kuusiovarsi C 6,3
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 675900 M
EAN / GTIN 4013288102058
Valmistajan numero 05259810001

Kuvaus

Sisältö:

Bits-kärjet C 6,3 (1/4 tuumaa) lajiteltu; 1 pikaliitäntävarsi.

Sisältö:

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Phillips-ruuveille: Nro 675200 3 kpl koko 1/25; 6 kpl koko 2/25; 2 kpl koko 3/25
Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Pozidriv-ruuveille: Nro 675320 3 kpl koko 1/25; 6 kpl koko 2/25; 2 kpl koko 3/25
Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kuusiokoloruuveille: Nro 675240 à 1 kpl koot 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kuusiokoloruuveille, kuulapää: Nro 675270 à 1 kpl koot 2,5; 3, 4; 5; 6
Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kolo-Torx®-ruuveille: 1 kpl koot TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kolo-Torx®-ruuveille tapilla: Nro 675350 à 1 kpl koot TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, urakantaruuveille: 1 kpl koot 0,5×4,0; 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, TRI-WING®-ruuveille: Nro 675370 à 1 kpl koot 2; 3; 4; 5
Pikaliitäntävarsi: 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript