Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3 Hex-Plus-profil 3 mm

Art-nr: 675240 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    25,69  SEK / st.
  • Från 10st.
    21,43  SEK / st.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 840/1 Z Hex-Plus
sexkant 3 mm
totallängd 25 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Bits sexkantskaft C 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 675240 3
EAN/GTIN 4013288012654
Tillverkarens nummer 05056315001

Benämning

Utförande:

För infästning i skruvmejslar eller maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för infästning i bitshållare nr 675000675050.
Standardutförande, seghård.

Användningsdata:

För insexskruvar DIN 7426 resp. DIN ISO 2351-3.

Norm:

DIN ISO 1173.

Material:

Kromvanadin-speciallegering, seghård.
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
    sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen