Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel és üthető véggel 12 mm

Cikkszám: 660300 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
118 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 932 A
Pengeszélesség b 12 mm
Élvastagság a 2 mm
Pengehossz 200 mm
Teljes hossz 317 mm
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez 16 mm
Profil Lapos csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 660300 12
EAN / GTIN 4013288191243
Gyártó száma 05018272001

Leírás

Kivitel:

Kraftform nyél ütésálló műanyagból integrált puha zónákkal és üthető véggel (12 és 14 méret puha zónák nélkül; 3,5 méret üthető vég és átmenő penge nélkül).
6-szög penge a nyél végéig átmenő, szívós, speciális acélból. 4,5-es mérettől 6-szög csatlakozással kulcsos rásegítéshez, nikromatt krómozott felület.
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
    Pengeszélesség b (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz