Tournevis pour vis à fente, avec manche Kraftform et traité 12 mm

Réf.: 660300 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 932 A
Largeur embout (b) 12 mm
Epaisseur embout (a) 2 mm
Longueur lame 200 mm
Longueur totale 317 mm
Six pans pour prise de clé 16 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 660300 12
EAN / GTIN 4013288191243
Réf. fabricant 05018272001

Description

Exécution:

Manche Kraftform en plastique antichocs avec zones souples intégrées et traitées (réf. 12 et 14 sans zones souples, réf. 3,5 non traitée et lame continue).
Lame 6 pans en acier spécial résistant aux chocs, en continu jusqu'à l'extrémité du manche. A partir de la réf. 4,5 avec section 6 pans pour prise de clé, surface chromée matte.
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
    Largeur embout (b) (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier